住友電工ハードメタル
チップ WDXT-L
形状
六角形80°
逃げ角(度)
15
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
穴の有無
あり
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41347162
WDXT042004-L ACK300
ACK300
0.4
4.2
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
41347171
WDXT042004-L ACP300
ACP300
0.4
4.2
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
41347232
WDXT052504-L ACK300
ACK300
0.4
5
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
41347241
WDXT052504-L ACP300
ACP300
0.4
5
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
41347302
WDXT063006-L ACK300
ACK300
-
6
¥
11,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
41347311
WDXT063006-L ACP300
ACP300
-
6
¥
11,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
41347372
WDXT073506-L ACK300
ACK300
-
-
¥
12,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
41347381
WDXT073506-L ACP300
ACP300
-
-
¥
12,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
41347442
WDXT094008-L ACK300
ACK300
0.8
-
¥
13,700
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
41347451
WDXT094008-L ACP300
ACP300
0.8
-
¥
13,700
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌日出荷
41347512
WDXT125012-L ACP300
ACP300
1.2
-
¥
15,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
41347521
WDXT125012-L ACK300
ACK300
1.2
-
¥
15,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
41347582
WDXT156012-L ACK300
ACK300
1.2
-
¥
17,100
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
41347591
WDXT156012-L ACP300
ACP300
1.2
-
¥
17,100
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください