京セラ
チップ TNMM-NE
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10187317
TNMM160402M-NE KPD001
0.2
¥
10,490
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10187667
TNMM160404M-NE KPD001
0.4
¥
10,490
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10173606
TNMM160402M-NE
0.2
¥
9,000
取扱い終了
10173615
TNMM160404M-NE
0.4
¥
9,000
取扱い終了
10173624
TNMM160408M-NE
0.8
¥
9,000
取扱い終了
10187764
TNMM160408M-NE
0.8
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください