京セラ
チップ TPGB-NE
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10187904
TPGB110302NE KPD001
11
0.2
6.35
¥
13,290
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
10187913
TPGB110304NE KPD001
11
0.4
6.35
¥
13,290
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
10173755
TPGB110302NE
11
0.2
6.35
¥
11,400
取扱い終了
10173782
TPGB110304NE
11
0.4
6.35
¥
11,400
取扱い終了
10187922
TPGB110308NE
11
0.8
6.35
¥
11,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10173816
TPGB110308NE
11
0.8
6.35
¥
11,400
取扱い終了
10187965
TPGB160302NE
16.5
0.2
9.525
¥
11,600
取扱い終了
10173834
TPGB160302NE
16.5
0.2
9.525
¥
11,600
取扱い終了
10187974
TPGB160304NE
16.5
0.4
9.525
¥
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10173861
TPGB160304NE
16.5
0.4
9.525
¥
11,600
取扱い終了
10187983
TPGB160308NE
16.5
0.8
9.525
¥
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10173895
TPGB160308NE
16.5
0.8
9.525
¥
11,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください