京セラ
チップ TPMH-SE
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04993983
TPMH110301SE KPD010
11
3.18
0.1
6.35
¥4,080
¥
3,298
¥3,628
(税込)
8日以内出荷
04994026
TPMH110302SE KPD010
11
3.18
0.2
6.35
¥4,080
¥
3,198
¥3,518
(税込)
当日出荷
08217544
TPMH110302SE KPD001
11
3.18
0.2
6.35
¥4,080
¥
3,198
¥3,518
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10190467
TPMH110304SE KPD001
11
3.18
0.4
6.35
¥4,080
¥
3,198
¥3,518
(税込)
当日出荷
10190476
TPMH160302SE KPD001
16.5
3.18
0.2
9.525
¥4,310
¥
3,500
¥3,850
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10190485
TPMH160304SE KPD001
16.5
3.18
0.4
9.525
¥4,310
¥
3,500
¥3,850
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04994062
TPMH 110304SE
11
3.18
0.4
6.35
¥3,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10174254
TPMH110301SE
11
3.18
-
6.35
¥3,500
取扱い終了
10190451
TPMH110301SE
11
3.18
-
6.35
¥3,500
取扱い終了
10174342
TPMH110304SE
11
3.18
0.4
6.35
¥3,500
取扱い終了
04994132
TPMH 160301SE
16.5
3.18
0.1
9.525
¥3,700
取扱い終了
04994175
TPMH 160302SE
16.5
3.18
0.2
9.525
¥3,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04994211
TPMH 160304SE
16.5
3.18
0.4
9.525
¥3,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10174403
TPMH160302SE
16.5
3.18
0.2
9.525
¥3,700
取扱い終了
10174437
TPMH160304SE
16.5
3.18
0.4
9.525
¥3,700
取扱い終了
01887716
TPMH080202SE KPD001
8.2
2.38
0.2
4.76
¥3,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01887734
TPMH080204SE KPD001
8.2
2.38
0.4
4.76
¥3,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01887752
TPMH090202SE KPD001
9.6
2.38
0.2
5.56
¥3,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01887777
TPMH090204SE KPD001
9.6
2.38
0.4
5.56
¥3,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください