曜日別特売

チップ TBGT-MP-CF

チップ TBGT-MP-CF - 京セラチップ TBGT-MP-CF - 京セラ
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40616125TBGT060102MP-CF PR12251箱(10個)0.2PR1225
16,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40616021TBGT060101MP-CF1箱(10個)-PR1225
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40616012TBGT060101MP-CF1箱(10個)-PR1025
16,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40616037TBGT060101MP-CF1箱(10個)-PR1425
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40616116TBGT060102MP-CF1箱(10個)0.2PR1025
16,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40616134TBGT060102MP-CF1箱(10個)0.2PR1425
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48895427TBGT060101MP-CF PR14251パック(10個)0.1PR1425
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48895436TBGT060102MP-CF PR14251パック(10個)0.2PR1425
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする