京セラ
チップ TPGT-MP-CF
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40625925
TPGT080202MP-CF PR1225
8.2
0.2
4.76
¥
14,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40625986
TPGT090202MP-CF PR1225
9.6
0.2
5.56
¥
14,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40625882
TPGT080201MP-CF
8.2
-
4.76
¥
13,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40625891
TPGT080201MP-CF
8.2
-
4.76
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40625907
TPGT080201MP-CF
8.2
-
4.76
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40625916
TPGT080202MP-CF
8.2
0.2
4.76
¥
13,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40625934
TPGT080202MP-CF
8.2
0.2
4.76
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40625952
TPGT090201MP-CF
9.6
-
5.56
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40625943
TPGT090201MP-CF
9.6
-
5.56
¥
13,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40625961
TPGT090201MP-CF
9.6
-
5.56
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40625977
TPGT090202MP-CF
9.6
0.2
5.56
¥
13,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40625995
TPGT090202MP-CF
9.6
0.2
5.56
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01887068
TPGT080201MP-CF PR1025
8.2
-
4.76
¥
13,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01887357
TPGT080202MP-CF PR1025
8.2
0.2
4.76
¥
13,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01887393
TPGT090201MP-CF PR1025
9.6
-
5.56
¥
13,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01887436
TPGT090202MP-CF PR1025
9.6
0.2
5.56
¥
13,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください