京セラ
チップ TCGT-FR/L-U
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01868965
TCGT080202FL-U TN60
8.2
2.38
0.2
4.76
¥
11,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
01869053
TCGT110302FR-U TN60
11
3.18
0.2
6.35
¥
11,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
01868895
TCGT0802003FR-U PR930
8.2
2.38
0.03
4.76
¥
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01868922
TCGT080201FL-U TN60
8.2
2.38
-
4.76
¥
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01868938
TCGT080201FR-U TN60
8.2
2.38
-
4.76
¥
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01868974
TCGT080202FR-U TN60
8.2
2.38
0.2
4.76
¥
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01868728
TCGT1103003FR-U KW10
11
3.18
0.03
6.35
¥
11,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01868904
TCGT1103003FR-U PR930
11
3.18
0.03
6.35
¥
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01869008
TCGT110301FL-U TN60
11
3.18
-
6.35
¥
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01869017
TCGT110301FR-U TN60
11
3.18
-
6.35
¥
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01869044
TCGT110302FL-U TN60
11
3.18
0.2
6.35
¥
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください