京セラ
チップ TCGT-ER/L-U
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01868947
TCGT080202EL-U TN60
8.2
2.38
0.2
4.76
¥
12,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
01868956
TCGT080202ER-U TN60
8.2
2.38
0.2
4.76
¥
12,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
01868992
TCGT110301ER-U TN60
11
3.18
0.1
6.35
¥
12,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
01869062
TCGT110304EL-U TN60
11
3.18
0.4
6.35
¥
12,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
01868913
TCGT110304ER-U PR930
11
3.18
0.4
6.35
¥
16,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
01869078
TCGT110304ER-U TN60
11
3.18
0.4
6.35
¥
12,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
01868983
TCGT110301EL-U TN60
11
3.18
0.1
6.35
¥
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01869026
TCGT110302EL-U TN60
11
3.18
0.2
6.35
¥
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01869035
TCGT110302ER-U TN60
11
3.18
0.2
6.35
¥
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください