チップ TCGT-MER/L-U

チップ TCGT-MER/L-U - 京セラ
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01868852TCGT110304MEL-U PR1025113.180.46.35
13,200
取扱い終了
代引不可
代替品有
01868755TCGT080202MER-U PR10258.22.380.24.76
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01868782TCGT110301MEL-U PR1025113.18-6.35
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01868798TCGT110301MER-U PR1025113.18-6.35
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01868816TCGT110302MEL-U PR1025113.180.26.35
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01868825TCGT110302MER-U PR1025113.180.26.35
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01868868TCGT110304MER-U PR1025113.180.46.35
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01868852TCGT110304MEL-U PR102504967042TCGT110304EL-U PR930画像準備中チップ TCGT-EL-U京セラ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする