曜日別特売

チップ TNMG-PP

チップ TNMG-PP - 京セラ
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全27種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
材質
内容量
27種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01874093TNMG160402PP CA5101箱(10個)0.2CA510
9,600
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
01875642TNMG160402PP CA5301箱(10個)0.2CA530
9,600
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
01874172TNMG160404PP CA5101箱(10個)0.4CA510
9,600
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
01875728TNMG160404PP CA5301箱(10個)0.4CA530
9,600
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
01874328TNMG160408PP CA5101箱(10個)0.8CA510
9,600
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
01875877TNMG160408PP CA5301箱(10個)0.8CA530
9,600
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
89586533TNMG160402PP CA5151セット(10個)0.2CA515
9,600
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
89586917TNMG160402PP CA5251セット(10個)0.2CA525
9,600
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
89586542TNMG160404PP CA5151セット(10個)0.4CA515
9,600
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
89586926TNMG160404PP CA5251セット(10個)0.4CA525
9,600
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
89586567TNMG160408PP CA5151セット(10個)0.8CA515
9,600
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
89586944TNMG160408PP CA5251セット(10個)0.8CA525
9,600
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
89586585TNMG160412PP CA5151セット(10個)1.2CA515
9,600
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
89586962TNMG160412PP CA5251セット(10個)1.2CA525
9,600
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
89587215TNMG160404PP CA55151セット(10個)0.4CA5515
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
89587407TNMG160404PP CA55251セット(10個)0.4CA5525
8,300
取扱い終了
代替品有
89587592TNMG160404PP PV70101セット(10個)0.4PV7010
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
89587802TNMG160404PP PV70251セット(10個)0.4PV7025
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
89588012TNMG160404PP TN60101セット(10個)0.4TN6010
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
89588222TNMG160404PP TN60201セット(10個)0.4TN6020
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
89587233TNMG160408PP CA55151セット(10個)0.8CA5515
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
89587425TNMG160408PP CA55251セット(10個)0.8CA5525
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
89587617TNMG160408PP PV70101セット(10個)0.8PV7010
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
89587827TNMG160408PP PV70251セット(10個)0.8PV7025
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
89588037TNMG160408PP TN60101セット(10個)0.8TN6010
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
89588247TNMG160408PP TN60201セット(10個)0.8TN6020
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01874468TNMG160412PP CA5101箱(10個)1.2CA510
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89587215TNMG160404PP CA551589586542TNMG160404PP CA515TNMG160404PP  CA5515 チップ TNMG-PP 京セラ 89586542チップ TNMG-PP京セラ1セット(10個)
6,698
税込7,368
材質に違いがあります
89587407TNMG160404PP CA552561392618TNMG160404PP CA125PTNMG160404PP CA5525 旋削用チップ TNMG-PP (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61392618旋削用チップ TNMG-PP (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89587592TNMG160404PP PV701024644892TNMG160404PP PV710画像準備中チップ TNMG PP京セラ1箱(10個)
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89587802TNMG160404PP PV702520952085TNMG160404PP PV720画像準備中チップ TNMG京セラ1箱(10個)
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89588012TNMG160404PP TN601024644908TNMG160404PP TN610画像準備中チップ TNMG PP京セラ1箱(10個)
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89588222TNMG160404PP TN602011806953TNMG160404PP TN620画像準備中チップ(旋削) TNMG京セラ1箱(10個)
5,398
税込5,938
材質に違いがあります
89587233TNMG160408PP CA551589586567TNMG160408PP CA515TNMG160408PP  CA5515 チップ TNMG-PP 京セラ 89586567チップ TNMG-PP京セラ1セット(10個)
6,698
税込7,368
材質に違いがあります
89587425TNMG160408PP CA552519771177TNMG160408PP CA025P画像準備中鋼加工用CVDコーティング京セラ1箱(10個)
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89587617TNMG160408PP PV701024645154TNMG160408PP PV710画像準備中チップ TNMG PP京セラ1箱(10個)
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89587827TNMG160408PP PV702520952374TNMG160408PP PV720画像準備中チップ TNMG京セラ1箱(10個)
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89588037TNMG160408PP TN601024645163TNMG160408PP TN610画像準備中チップ TNMG PP京セラ1箱(10個)
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89588247TNMG160408PP TN602020952383TNMG160408PP TN620画像準備中チップ TNMG京セラ1箱(10個)
5,598
税込6,158
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする