京セラ
チップ TNMG-PG
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01874163
TNMG160404PG CA510
0.4
CA510
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
01874705
TNMG160404PG CA515
0.4
CA515
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
01875204
TNMG160404PG CA525
0.4
CA525
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
01875712
TNMG160404PG CA530
0.4
CA530
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
01874303
TNMG160408PG CA510
0.8
CA510
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
01874827
TNMG160408PG CA515
0.8
CA515
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
01875326
TNMG160408PG CA525
0.8
CA525
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
01875852
TNMG160408PG CA530
0.8
CA530
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
01874443
TNMG160412PG CA510
1.2
CA510
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
01874942
TNMG160412PG CA515
1.2
CA515
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
01875448
TNMG160412PG CA525
1.2
CA525
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください