曜日別特売

チップ TNMG-PQ

チップ TNMG-PQ - 京セラ
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01874188TNMG160404PQ CA5101箱(10個)0.4CA510
8,800
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
01875737TNMG160404PQ CA5301箱(10個)0.4CA530
8,800
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
01874337TNMG160408PQ CA5101箱(10個)0.8CA510
8,800
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
01875886TNMG160408PQ CA5301箱(10個)0.8CA530
8,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
89586551TNMG160404PQ CA5151セット(10個)0.4CA515
8,800
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
89586935TNMG160404PQ CA5251セット(10個)0.4CA525
8,800
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
89586576TNMG160408PQ CA5151セット(10個)0.8CA515
8,800
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
89586953TNMG160408PQ CA5251セット(10個)0.8CA525
8,800
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
89586594TNMG160412PQ CA5151セット(10個)1.2CA515
8,800
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
89586971TNMG160412PQ CA5251セット(10個)1.2CA525
8,800
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
89587224TNMG160404PQ CA55151セット(10個)0.4CA5515
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
89587416TNMG160404PQ CA55251セット(10個)0.4CA5525
8,300
取扱い終了
89587601TNMG160404PQ PV70101セット(10個)0.4PV7010
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
89587811TNMG160404PQ PV70251セット(10個)0.4PV7025
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
89588021TNMG160404PQ TN60101セット(10個)0.4TN6010
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
89588231TNMG160404PQ TN60201セット(10個)0.4TN6020
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
89587434TNMG160408PQ CA55251セット(10個)0.8CA5525
8,300
取扱い終了
89587626TNMG160408PQ PV70101セット(10個)0.8PV7010
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
89587836TNMG160408PQ PV70251セット(10個)0.8PV7025
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
89588046TNMG160408PQ TN60101セット(10個)0.8TN6010
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
89588256TNMG160408PQ TN60201セット(10個)0.8TN6020
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01874477TNMG160412PQ CA5101箱(10個)1.2CA510
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
89587242TNMG160408PQ CA55151セット(10個)0.8CA5515
8,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89587224TNMG160404PQ CA551589586551TNMG160404PQ CA515TNMG160404PQ  CA5515 チップ TNMG-PQ 京セラ 89586551チップ TNMG-PQ京セラ1セット(10個)
6,298
税込6,928
材質に違いがあります
89587416TNMG160404PQ CA552561392679TNMG160404PQ CA125PTNMG160404PQ CA5525 旋削用チップ TNMG-PQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61392679旋削用チップ TNMG-PQ (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89587601TNMG160404PQ PV701024644917TNMG160404PQ PV710画像準備中チップ TNMG PQ京セラ1箱(10個)
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89587811TNMG160404PQ PV702520952103TNMG160404PQ PV720画像準備中チップ TNMG京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89588021TNMG160404PQ TN601024644926TNMG160404PQ TN610画像準備中チップ TNMG PQ京セラ1箱(10個)
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89588231TNMG160404PQ TN602020952112TNMG160404PQ TN620画像準備中チップ TNMG京セラ1箱(10個)
4,998
税込5,498
材質に違いがあります
89587434TNMG160408PQ CA552561392688TNMG160408PQ CA125PTNMG160408PQ CA5525 旋削用チップ TNMG-PQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61392688旋削用チップ TNMG-PQ (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89587626TNMG160408PQ PV701024645172TNMG160408PQ PV710画像準備中チップ TNMG PQ京セラ1箱(10個)
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89587836TNMG160408PQ PV702520952392TNMG160408PQ PV720画像準備中チップ TNMG京セラ1箱(10個)
5,998
欠品中
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89588046TNMG160408PQ TN601024645188TNMG160408PQ TN610画像準備中チップ TNMG PQ京セラ1箱(10個)
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89588256TNMG160408PQ TN602020952408TNMG160408PQ TN620画像準備中チップ TNMG京セラ1箱(10個)
4,998
税込5,498
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする