曜日別特売

チップ TPET-FSF

チップ TPET-FSF - 京セラ
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01881705TPET080202L-FSF TN608.22.380.24.76
12,300
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
01881748TPET110301L-FSF TN60113.180.16.35
12,300
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
01881757TPET110301R-FSF TN60113.180.16.35
12,300
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
01881784TPET110302L-FSF TN60113.180.26.35
12,300
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
01881678TPET080201L-FSF TN608.22.38-4.76
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01881714TPET080202R-FSF TN608.22.380.24.76
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01881793TPET110302R-FSF TN60113.180.26.35
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする