京セラ
チップ TPET-FR/L-USF
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01881766
TPET110302FL-USF TN60
11
3.18
0.2
6.35
¥
12,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
01881775
TPET110302FR-USF TN60
11
3.18
0.2
6.35
¥
12,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
01881687
TPET080202FL-USF TN60
8.2
2.38
0.2
4.76
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01881696
TPET080202FR-USF TN60
8.2
2.38
0.2
4.76
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01881662
TPET1103003FR-USF PR930
11
3.18
0.03
6.35
¥
14,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01881723
TPET110301FL-USF TN60
11
3.18
-
6.35
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01881732
TPET110301FR-USF TN60
11
3.18
0.1
6.35
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください