三菱マテリアル
チップ TC-LM
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材質
MP7035
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06570847
TCMT090204-LM MP7035
9.6
2.38
0.4
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
06570908
TCMT090208-LM MP7035
9.6
2.38
0.8
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
06571032
TCMT110204-LM MP7035
11
2.38
0.4
¥
9,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
06571093
TCMT110208-LM MP7035
11
2.38
0.8
¥
9,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
06571242
TCMT16T304-LM MP7035
16.5
3.97
0.4
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
06571328
TCMT16T308-LM MP7035
16.5
3.97
0.8
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください