三菱マテリアル
チップ TC-LP
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06570856
TCMT090204-LP MP3025
9.6
2.38
0.4
MP3025
5.56
¥
10,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
06570865
TCMT090204-LP NX2525
9.6
2.38
0.4
NX2525
5.56
¥
7,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
06570917
TCMT090208-LP MP3025
9.6
2.38
0.8
MP3025
5.56
¥
10,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
06570926
TCMT090208-LP NX2525
9.6
2.38
0.8
NX2525
5.56
¥
7,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
06571048
TCMT110204-LP MP3025
11
2.38
0.4
MP3025
6.35
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
06571057
TCMT110204-LP NX2525
11
2.38
0.4
NX2525
6.35
¥
7,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
06571102
TCMT110208-LP MP3025
11
2.38
0.8
MP3025
6.35
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
06571118
TCMT110208-LP NX2525
11
2.38
0.8
NX2525
6.35
¥
7,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
06571258
TCMT16T304-LP MP3025
16.5
3.97
0.4
MP3025
9.525
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
06571267
TCMT16T304-LP NX2525
16.5
3.97
0.4
NX2525
9.525
¥
12,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
06571337
TCMT16T308-LP MP3025
16.5
3.97
0.8
MP3025
9.525
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
06571346
TCMT16T308-LP NX2525
16.5
3.97
0.8
NX2525
9.525
¥
12,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください