三菱マテリアル
チップ TC-MP
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06570883
TCMT090204-MP MP3025
9.6
2.38
0.4
MP3025
5.56
¥
10,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
06570892
TCMT090204-MP NX2525
9.6
2.38
0.4
NX2525
5.56
¥
7,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
06570944
TCMT090208-MP MP3025
9.6
2.38
0.8
MP3025
5.56
¥
10,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
06570953
TCMT090208-MP NX2525
9.6
2.38
0.8
NX2525
5.56
¥
7,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
06571075
TCMT110204-MP MP3025
11
2.38
0.4
MP3025
6.35
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
06571084
TCMT110204-MP NX2525
11
2.38
0.4
NX2525
6.35
¥
7,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
06571136
TCMT110208-MP MP3025
11
2.38
0.8
MP3025
6.35
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
06571145
TCMT110208-MP NX2525
11
2.38
0.8
NX2525
6.35
¥
7,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
06571172
TCMT130304-MP MP3025
13.8
3.18
0.4
MP3025
7.94
¥
11,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
06571188
TCMT130304-MP NX2525
13.8
3.18
0.4
NX2525
7.94
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
06571285
TCMT16T304-MP MP3025
16.5
3.97
0.4
MP3025
9.525
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
06571294
TCMT16T304-MP NX2525
16.5
3.97
0.4
NX2525
9.525
¥
12,100
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
06571364
TCMT16T308-MP MP3025
16.5
3.97
0.8
MP3025
9.525
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
06571373
TCMT16T308-MP NX2525
16.5
3.97
0.8
NX2525
9.525
¥
12,100
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
06571398
TCMT16T312-MP MP3025
16.5
3.97
1.2
MP3025
9.525
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
06571407
TCMT16T312-MP NX2525
16.5
3.97
1.2
NX2525
9.525
¥
12,100
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください