三菱マテリアル
チップ TN-FH
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
両面
材質
UE6020
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06571644
TNMG160402-FH UE6020
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください