曜日別特売
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全25種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
25種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06571757TNMG160404-MA MC702516.54.760.4MC70259.525
11,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
06571766TNMG160404-MA MP703516.54.760.4MP70359.525
11,000
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06571976TNMG160408-MA MC702516.54.760.8MC70259.525
11,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
06571985TNMG160408-MA MP703516.54.760.8MP70359.525
11,000
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06572125TNMG160412-MA MC702516.54.761.2MC70259.525
11,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
06572134TNMG160412-MA MP703516.54.761.2MP70359.525
11,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
06572143TNMG160412-MA UE602016.54.761.2UE60209.525
11,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
06572168TNMG160412-MA VP15TF16.54.761.2VP15TF9.525
11,000
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
06572308TNMG220408-MA MC7025224.760.8MC702512.7
16,900
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
06572317TNMG220408-MA MP7035224.760.8MP703512.7
16,900
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
06572326TNMG220408-MA UE6020224.760.8UE602012.7
16,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06572344TNMG220408-MA VP15TF224.760.8VP15TF12.7
16,900
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
06572448TNMG220412-MA MC7025224.761.2MC702512.7
16,900
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
06572457TNMG220412-MA MP7035224.761.2MP703512.7
16,900
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
06572466TNMG220412-MA UE6020224.761.2UE602012.7
16,900
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06572475TNMG220412-MA VP15TF224.761.2VP15TF12.7
16,900
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
06572518TNMG270608-MA UE602027.56.350.8UE602015.875
34,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
06572536TNMG270612-MA UE602027.56.351.2UE602015.875
34,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
06571748TNMG160404-MA MC602516.54.760.4MC60259.525
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
06571967TNMG160408-MA MC602516.54.760.8MC60259.525
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
06572116TNMG160412-MA MC602516.54.761.2MC60259.525
11,000
取扱い終了
返品不可
06572152TNMG160412-MA US702016.54.761.2US70209.525
9,400
取扱い終了
06572292TNMG220408-MA MC6025224.760.8MC602512.7
16,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
06572335TNMG220408-MA US7020224.760.8US702012.7
14,400
取扱い終了
06572432TNMG220412-MA MC6025224.761.2MC602512.7
16,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする