三菱マテリアル
チップ TN-MP
こんなお得な商品も!
旋削用チップ TNMG
モノタロウ
¥
3,998
税込
¥
4,398
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06571775
TNMG160404-MP MP3025
16.5
0.4
MP3025
9.525
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
06571784
TNMG160404-MP UE6020
16.5
0.4
UE6020
9.525
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06571994
TNMG160408-MP MP3025
16.5
0.8
MP3025
9.525
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
06572186
TNMG160412-MP MP3025
16.5
1.2
MP3025
9.525
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
06572378
TNMG220408-MP UE6020
22
0.8
UE6020
12.7
¥
16,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
06572493
TNMG220412-MP UE6020
22
1.2
UE6020
12.7
¥
16,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください