チップ TN-MS

チップ TN-MS - 三菱マテリアルチップ TN-MS - 三菱マテリアルチップ TN-MS - 三菱マテリアル
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06571793TNMG160404-MS MP900516.50.49.525
11,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
06571818TNMG160404-MS MT901516.50.49.525
9,800
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
06571827TNMG160404-MS US90516.50.49.525
11,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
06571836TNMG160404-MS UTI20T16.50.49.525
9,800
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06572003TNMG160408-MS MP900516.50.89.525
11,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
06572012TNMG160408-MS MP901516.50.89.525
11,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06572028TNMG160408-MS MT901516.50.89.525
9,800
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
06572037TNMG160408-MS NX303516.50.89.525
9,800
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
06572046TNMG160408-MS US90516.50.89.525
11,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
06572195TNMG160412-MS US73516.51.29.525
11,000
8,598
9,458(税込)
当日出荷
06572204TNMG160412-MS US90516.51.29.525
11,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
06572396TNMG220408-MS US905220.812.7
16,900
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
06571802TNMG160404-MS MP901516.50.49.525
8,500
取扱い終了
06572387TNMG220408-MS US7020220.812.7
14,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

難削材旋削加工用インサートシリーズ MP/MT90xx
難削材専用ブレーカ FJ/MJ/GJ/MSブレーカ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする