三菱マテリアル
チップ TN-MH
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06572177
TNMG160412-MH UE6020
16.5
1.2
UE6020
9.525
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
06572353
TNMG220408-MH UE6020
22
0.8
UE6020
12.7
¥
16,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
06572484
TNMG220412-MH UE6020
22
1.2
UE6020
12.7
¥
16,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
06572362
TNMG220408-MH US7020
22
0.8
US7020
12.7
¥
14,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください