曜日別特売

チップ TP-FS

チップ TP-FS - 三菱マテリアル
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06572588TPGH080202L-FS MP30258.22.380.2MP30254.76
16,300
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
06572597TPGH080204L-FS MP30258.22.380.4MP30254.76
16,300
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
06572606TPGH090202L-FS MP30259.62.380.2MP30255.56
17,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
06572615TPGH090204L-FS MP30259.62.380.4MP30255.56
17,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
06572624TPGH110302L-FS MP3025113.180.2MP30256.35
17,100
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06572633TPGH110304L-FS MP3025113.180.4MP30256.35
17,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06572642TPGH160304L-FS HTI1016.53.180.4HTI109.525
18,600
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
06572658TPGH160304L-FS MP302516.53.180.4MP30259.525
24,400
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
06572667TPGH160308L-FS MP302516.53.180.8MP30259.525
24,400
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする