京セラ
チップ(旋削) TNMM-M
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
材質
KPD010
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11802342
TNMM160404M KPD010
0.4
¥
13,990
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
11802367
TNMM160408M KPD010
0.8
¥
13,990
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
11802324
TNMM160402M
0.2
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11802385
TNMM160412M
1.2
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください