曜日別特売

チップ(旋削) TPGB-SE

チップ(旋削) TPGB-SE - 京セラ
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカなし材質KPD010形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11802437TPGB110301SE KPD010110.1
4,660
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
11802473TPGB110304SE KPD010110.4
4,660
取扱い終了
11802455TPGB110302SE110.2
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11802498TPGB160302SE16.50.2
4,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11802507TPGB160304SE16.50.4
4,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11802473TPGB110304SE KPD010388689166MP-D4画像準備中チップ 6MP日研工作所1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする