DIJET(ダイジェット工業)
チップ TPMN-T
逃げ角(度)
11
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50350194
TPMN160308T JC5040
16.5
3.18
0.8
JC5040
9.525
¥
13,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
50350203
TPMN160312T JC5040
16.5
3.18
1.2
JC5040
9.525
¥
13,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
50350212
TPMN220408T JC5040
22
4.76
0.8
JC5040
12.7
¥
22,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
50349092
TPMN110308T
11
3.18
0.8
JC5030
6.35
¥
7,300
取扱い終了
50350176
TPMN110308T JC5040
11
3.18
0.8
JC5040
6.35
¥
9,800
取扱い終了
50349101
TPMN110312T
11
3.18
1.2
JC5030
6.35
¥
7,300
取扱い終了
50350185
TPMN110312T
11
3.18
1.2
JC5040
6.35
¥
7,300
取扱い終了
50355252
TPMN160308T
16.5
3.18
0.8
JC730U
9.525
¥
10,200
取扱い終了
50349117
TPMN160312T
16.5
3.18
1.2
JC5030
9.525
¥
9,200
取扱い終了
50355261
TPMN160312T
16.5
3.18
1.2
JC730U
9.525
¥
9,200
取扱い終了
50349126
TPMN220408T
22
4.76
0.8
JC5030
12.7
¥
15,800
取扱い終了
50349135
TPMN220412T
22
4.76
1.2
JC5030
12.7
¥
15,800
取扱い終了
50350221
TPMN220412T
22
4.76
1.2
JC5040
12.7
¥
15,800
取扱い終了
50355277
TPMN220412T
22
4.76
1.2
JC730U
12.7
¥
15,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください