チップ SEKR1203-MJ

チップ SEKR1203-MJ - タンガロイ
内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
材質
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
逃げ角(度)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04782522SEKR1203AGSR-MJ AH330正方形AH330--20
13,100
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
04782531SEKR1203AGSR-MJ GH330正方形GH330--20
13,100
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
40218324SEKR1203AGSR-MJ T3130正方形90°T313012.003.1820
13,100
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
40218333SEKR1504AFSR-MJ T3130正方形90°T313015.004.7620
25,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40218351SEKR42AFSR-MJ T3130正方形90°T313012.73.1820
13,100
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
07661437SEMR1203AFTN-MJ NS740正方形NS740--20
8,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
57992085SEKR1203AFTN-MJ NS740正方形NS740--20
10,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
57992137SEKR1203AGSR-MJ AH120正方形AH120--20
13,100
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
57992182SEKR42AFSR-MJ GH330正方形GH330--20
13,100
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
06088652SEKR1504AFSR-MJ-----
20,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06088652SEKR1504AFSR-MJ40218333SEKR1504AFSR-MJ T3130画像準備中チップ SEKR1203-MJタンガロイ1箱(10個)
19,980
税込21,978
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする