サンドビック
チップ SCMT-KF
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06037166
SCMT09T304-KF H13A
0.4
H13A
¥7,700
取扱い終了
06037184
SCMT09T304-KF 3025
0.4
3025
¥9,800
取扱い終了
06037561
SCMT09T308-KF H13A
0.8
H13A
¥7,700
取扱い終了
06037586
SCMT09T308-KF 3025
0.8
3025
¥9,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください