イスカル
チップ XOMT-GF
トラスコ品番
210-3648
材質
IC908
形状
特殊形状
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
6.16
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
その他の逃げ角
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05439813
XOMT060204-GF IC908
¥
13,200
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください