住友電工ハードメタル
チップ SPMH-US
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全6種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
9.525
12.7
15.875
厚さ(mm)
3.18
4.76
材質
A30
AC630M
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05907702
SPMH090308N-US A30
9.525
3.18
A30
9.525
¥
8,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
05907711
SPMH120408N-US A30
12.7
4.76
A30
12.7
¥
15,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
05907727
SPMH150408N-US A30
15.875
4.76
A30
15.875
¥
20,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
41323021
SPMH090308N-US AC630M
9.525
3.18
AC630M
9.525
¥
10,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
41323037
SPMH120408N-US AC630M
12.7
4.76
AC630M
12.7
¥
19,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
41323046
SPMH150408N-US AC630M
15.875
4.76
AC630M
15.875
¥
26,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください