フライス切削用インサート SEE-C9

フライス切削用インサート SEE-C9 - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SEE-C9 - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SEE-C9 - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SEE-C9 - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SEE-C9 - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
形状四角形90°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08071043SEE42FN-C9 WH10WH1012.71.5912.70
11,500
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
08071052SEE42TN-C9 CH550CH55012.71.5912.70
11,500
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
08071061SEE42TN-C9 EX35EX3512.71.5912.70
11,500
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
08071077SEE42TN-C9 HC844HC84412.71.5912.70
14,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
08071122SEE53TN-C9 CH550CH55015.8752.3815.875
21,600
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
08071131SEE53TN-C9 HC844HC84415.8752.3815.875
28,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
08071113SEE53FN-C9-15.8752.3815.875
20,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする