イスカル
チップ SOMX-GF
材質
IC908
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
-
チップブレーカ
-
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37392144
SOMX050204-GF IC908
0.4
5.4
2.38
620-5020
5.56
¥
14,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37392162
SOMX060304-GF IC908
0.4
6.2
3.18
338-8999
6.35
¥
14,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37392196
SOMX070305-GF IC908
0.5
7.7
3.18
338-9006
7.94
¥
14,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください