三菱マテリアル
チップ SEMT-JH
形状
正方形90°
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
13.4
逃げ角(度)
20
コーナー半径(mm)
1.5
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58680842
SEMT13T3AGSN-JH MC5020
1箱(10個)
MC5020
¥
12,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88188597
SEMT13T3AGSN-JH MP6120
1箱(10枚)
MP6120
¥
12,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88189017
SEMT13T3AGSN-JH MP6130
1箱(10枚)
MP6130
¥
12,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88189421
SEMT13T3AGSN-JH MP7130
1箱(10枚)
MP7130
¥
12,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88189604
SEMT13T3AGSN-JH MP7140
1箱(10枚)
MP7140
¥
12,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
88190006
SEMT13T3AGSN-JH MP9120
1箱(10枚)
MP9120
¥
12,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
88190295
SEMT13T3AGSN-JH MP9130
1箱(10枚)
MP9130
¥
12,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください