三菱マテリアル
チップ SOMT-PEER/L-JM
形状
正方形90°
コーナー半径(mm)
0.8
切刃長さ(mm)
12.7
厚さ(mm)
3.97
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58680937
SOMT12T308PEEL-JM VP15TF
VP15TF
¥
12,600
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
58680964
SOMT12T308PEER-JM MC5020
MC5020
¥
12,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください