曜日別特売

チップ SOMT-PEER/L-JH

チップ SOMT-PEER/L-JH - 三菱マテリアル
形状正方形90°コーナー半径(mm)0.8切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58680946SOMT12T308PEER-JH F7030F7030
12,600
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
58680955SOMT12T308PEER-JH MC5020MC5020
12,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする