曜日別特売

チップ SPMX-JM

チップ SPMX-JM - 三菱マテリアル
形状正方形90°コーナー半径(mm)0.8切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)4.76逃げ角(度)11内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58681104SPMX120408-JM VP15TFVP15TF
15,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58681113SPMX120408-JM VP20RTVP20RT
15,000
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする