三菱マテリアル
チップ ZCMX-B
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
3.97
逃げ角(度)
7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58682416
ZCMX09T308ER-B F7030
F7030
¥
18,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
58682425
ZCMX09T308ER-B UP20M
UP20M
¥
18,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
06242241
ZCMX09T308ER-B
-
¥
11,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください