| 05397052 | APKT100340TR-RM IC328 | 平行四辺形85° | IC328 | 4 | 3.18 | 11 | 片面 | 一部円筒穴片面40°~60° | | ¥19,900 | ¥16,980 | ¥18,678(税込) |
| |
|
| 05397061 | APKT100340TR-RM IC28 | 平行四辺形85° | IC28 | 4 | 3.18 | 11 | 片面 | 一部円筒穴片面40°~60° | | ¥15,600 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 05396632 | APKT1003PDTR-RM IC950 | 平行四辺形頂角85° | IC950 | 0.5 | 3.47 | 11 | 片面 | 一部円筒穴片面40°~60° | | |
|
| 05396657 | APKT1003PDTR-RM IC910 | 平行四辺形頂角85° | IC910 | 0.5 | 3.47 | 11 | 片面 | 一部円筒穴片面40°~60° | | |
|
| 05396727 | APKT1003PDTR-RM IC328 | 平行四辺形頂角85° | IC328 | 0.5 | 3.47 | 11 | 片面 | 一部円筒穴片面40°~60° | | |
|
| 05396745 | APKT1003PDTR-RM IC250 | 平行四辺形頂角85° | IC250 | 0.5 | 3.47 | 11 | 片面 | 一部円筒穴片面40°~60° | | |
|
| 05396675 | APKT1003PDTR-RM IC520M | 平行四辺形頂角85° | IC520M | 0.5 | 3.47 | 11 | 片面 | 一部円筒穴片面40°~60° | | |
|
| 05396736 | APKT1003PDTR-RM IC28 | 平行四辺形頂角85° | IC28 | 0.5 | 3.47 | 11 | 片面 | 一部円筒穴片面40°~60° | | |
|
| 05397183 | APKT100312TR-RM IC928 | 平行四辺形85° | IC928 | 1.2 | 3.18 | 11 | 片面 | 一部円筒穴片面40°~60° | | ¥16,600 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 05397131 | APKT100320PDTR-RM IC928 | 平行四辺形85° | IC928 | 2 | 3.18 | 11 | 片面 | 一部円筒穴片面40°~60° | | ¥15,500 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 05397147 | APKT100320PDTR-RM IC328 | 平行四辺形85° | IC328 | 2 | 3.18 | 11 | 片面 | 一部円筒穴片面40°~60° | | ¥15,500 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 05396894 | APKT1003PDTL-RM IC328 | 平行四辺形頂角85° | IC328 | 0.3 | 3.55 | 11 | 片面 | 一部円筒穴片面40°~60° | | |
|
| 05396641 | APKT1003PDTR-RM IC928 | 平行四辺形頂角85° | IC928 | 0.5 | 3.47 | 11 | 片面 | 一部円筒穴片面40°~60° | | | |
| 05396684 | APKT1003PDTR-RM | - | IC50M | - | - | - | - | - | | | |
| 05396702 | APKT1003PDTR-RM | - | IC4050 | - | - | - | - | - | | | |
| 05396711 | APKT1003PDTR-RM IC4010 | 平行四辺形頂角85° | IC4010 | 0.5 | 3.47 | 11 | 片面 | 一部円筒穴片面40°~60° | | | |