曜日別特売

チップ APET-F

チップ APET-F - 住友電工ハードメタル

材質:PVDコーティング。ステンレス鋼・一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。
ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ
ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命
従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい
従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。

逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質ACZ330形状平行四辺形85°等級準精密級勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025刃先R(mm)丸ホーニング穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05888057APET103504PDER-F ACZ330103.50.4
19,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
05888084APET160508PDER-F ACZ330165.560.8
22,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする