曜日別特売

チップ APET-S

チップ APET-S - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32741983APET103504PDFR-S DL1000--0.4
24,000
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
05888075APET160504PDFR-S DL1000165.560.4
27,700
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
05888093APET160508PDFR-S DL1000165.560.8
27,700
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
05888066APET103504PDFR-S103.50.4
20,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05888066APET103504PDFR-S32741983APET103504PDFR-S DL1000APET103504PDFR-S チップ APET-S 住友電工ハードメタル 32741983チップ APET-S住友電工ハードメタル1箱(10個)
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする