住友電工ハードメタル
チップ AXMT-R-G
種別
汎用型
形状
平行四辺形85°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
寸法rε(mm)
0.4
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34820177
AXMT123504PEER-G ACK200
ACK200
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
34820326
AXMT123504PEER-G ACK300
ACK300
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
34820475
AXMT123504PEER-G ACP100
ACP100
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください