曜日別特売

チップ AXMT-H

チップ AXMT-H - 住友電工ハードメタルチップ AXMT-H - 住友電工ハードメタル
形状平行四辺形85°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全30種類を絞り込む
材質
コーナー半径(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34820186AXMT123504PEER-H ACK200ACK2000.4-
12,900
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
34820335AXMT123504PEER-H ACK300ACK3000.4-
12,900
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
34820484AXMT123504PEER-H ACP100ACP1000.4-
12,900
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
34820624AXMT123504PEER-H ACP200ACP2000.4-
12,900
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
34820764AXMT123504PEER-H ACP300ACP3000.4-
12,900
7,998
8,798(税込)
当日出荷
34820204AXMT123508PEER-H ACK200ACK2000.8-
12,900
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
34820353AXMT123508PEER-H ACK300ACK3000.8-
12,900
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
34820502AXMT123508PEER-H ACP100ACP1000.8-
12,900
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
34820642AXMT123508PEER-H ACP200ACP2000.8-
12,900
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
34820782AXMT123508PEER-H ACP300ACP3000.8-
12,900
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
34820222AXMT123512PEER-H ACK200ACK2001.2-
12,900
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
34820371AXMT123512PEER-H ACK300ACK3001.2-
12,900
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
34820527AXMT123512PEER-H ACP100ACP1001.2-
12,900
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
34820667AXMT123512PEER-H ACP200ACP2001.2-
12,900
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
34820807AXMT123512PEER-H ACP300ACP3001.2-
12,900
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
34820405AXMT170508PEER-H ACK300ACK3000.85.56
15,300
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
34820554AXMT170508PEER-H ACP100ACP1000.85.56
15,300
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
34820685AXMT170508PEER-H ACP200ACP2000.85.56
15,300
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
34820834AXMT170508PEER-H ACP300ACP3000.85.56
15,300
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
34820283AXMT170512PEER-H ACK200ACK2001.25.56
15,300
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
34820432AXMT170512PEER-H ACK300ACK3001.25.56
15,300
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
34820581AXMT170512PEER-H ACP100ACP1001.25.56
15,300
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
34820712AXMT170512PEER-H ACP200ACP2001.25.56
15,300
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
34820861AXMT170512PEER-H ACP300ACP3001.25.56
15,300
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
34820256AXMT170508PEER-H ACK200ACK2000.85.56
15,300
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
34820046AXMT123504PEER-H-0.4-
9,100
取扱い終了
34820064AXMT123508PEER-H-0.8-
9,100
取扱い終了
34820082AXMT123512PEER-H-1.2-
9,100
取扱い終了
34820107AXMT170508PEER-H-0.85.56
10,700
取扱い終了
34820134AXMT170512PEER-H-1.25.56
10,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする