曜日別特売

チップ AXMT-L

チップ AXMT-L - 住友電工ハードメタル
形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34820265AXMT170508PEER-L ACK200ACK200
15,300
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
34820414AXMT170508PEER-L ACK300ACK300
15,300
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
34820563AXMT170508PEER-L ACP100ACP100
15,300
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
34820694AXMT170508PEER-L ACP200ACP200
15,300
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
34820843AXMT170508PEER-L ACP300ACP300
15,300
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
34820116AXMT170508PEER-L-
10,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする