曜日別特売

チップ XDGT-G04

チップ XDGT-G04 - 三菱マテリアル
形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37394646XDGT1550PDFR-G04 LC15TFLC15TF
42,400
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37397236XDGT1550PDER-G04 VP15TFVP15TF
30,700
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
37394935XDGT1550PDFR-G04 TF15TF15
23,500
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする