チップ XDGT-G12

チップ XDGT-G12 - 三菱マテリアルチップ XDGT-G12 - 三菱マテリアル
形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)15コーナー半径(mm)1.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37397254XDGT1550PDER-G12 VP15TFVP15TF
30,700
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37394655XDGT1550PDFR-G12 LC15TFLC15TF
42,400
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする