三菱マテリアル
チップ XDGT-G16
形状
平行四辺形
厚さ(mm)
5
切刃長さ(mm)
15.6
逃げ角(度)
15
コーナー半径(mm)
1.6
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37397263
XDGT1550PDER-G16 VP15TF
VP15TF
¥
30,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37394953
XDGT1550PDFR-G16 TF15
TF15
¥
23,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください