三菱マテリアル
チップ XDGT-G32
形状
平行四辺形
厚さ(mm)
5
切刃長さ(mm)
14.8
逃げ角(度)
15
コーナー半径(mm)
3.2
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37394847
XDGT1550PDER-G32 VP15TF
VP15TF
248-2169
¥
30,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37394664
XDGT1550PDFR-G32 LC15TF
LC15TF
688-0835
¥
42,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
37394971
XDGT1550PDFR-G32 TF15
TF15
248-1723
¥
23,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください