三菱マテリアル
チップ XDGT-G40
材質
TF15
トラスコ品番
248-1731
形状
平行四辺形
厚さ(mm)
5
切刃長さ(mm)
14.4
逃げ角(度)
15
コーナー半径(mm)
4
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37394987
XDGT1550PDFR-G40 TF15
¥
23,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください