三菱マテリアル
チップ XDGT-GL04
材質
TF15
形状
平行四辺形
厚さ(mm)
5
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
15
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58682014
XDGT1550PDFR-GL04 TF15
¥
23,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください