曜日別特売

チップ XDGT-GL08

チップ XDGT-GL08 - 三菱マテリアル
材質TF15形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58682023XDGT1550PDFR-GL08 TF15
23,50017,980
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
20803687XDGT1550PDFR-GL08 TF15【ワケあり】
22,00015,900
2,198
アウトレット
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする